Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

AMP - TE CONNECTIVITY 163081-7 CRIMP PIN, TYPE III+, 15-18 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2254627
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163081-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP Steckverbinder
CPC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontaktüberzug: -
  • Zur Verwendung mit: Multimate-Steckverbinder
  • Produktpalette: Baureihe Multimate Type III+
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, te connectivity rundsteckverbinder, kabelsteckverbinder, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 163081-7, 2254627, 225-4627
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,35*
    € 0,35*
    Lager 139
    3240
    10
    € 7,95*
    ab € 0,374*
    € 0,607*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,07* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-66101-9
    ab € 0,30*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-66105-9
    ab € 0,29*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-66360-2
    ab € 0,322*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-66399-0
    ab € 0,356*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200821-1
    ab € 0,168*
    Zubehör
    TE Connectivity
    207446-3
    ab € 10,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    66360-3
    ab € 0,657*
    Zubehör
    TE Connectivity
    66601-9
    ab € 0,297*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163083-8
    ab € 0,336*
    Zubehör
    TE Connectivity
    207486-1
    ab € 3,43*
    Zubehör
    TE Connectivity
    208680-2
    ab € 10,54*
    Zubehör
    TE Connectivity
    211870-2
    ab € 3,70*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 46,09*
    Zubehör
    TE Connectivity
    305183
    ab € 10,51*
    Zubehör
    TE Connectivity
    211825-1
    ab € 6,79*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.