Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IS61WV51216BLL-10TLI SRAM, 8MBIT, 10NS, 44TSOPII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253837
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS61WV51216BLL-10TLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • SRAM: Asynchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Speicherdichte: 8 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INTEGRATED SILICON SOLUTION (ISSI), IS61WV51216BLL-10TLI, 2253837, 225-3837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.