Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER DC12.5102.201 EINL.FILTER, IEC, SCHRAUB, 2POL, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253529
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DC12.5102.201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: DC12
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,11*
    € 50,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0859.0047
    ab € 0,84*
    Zubehör
    Schurter
    4700.0006
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Schurter
    4302.2001
    ab € 4,99*
    Zubehör
    Schurter
    4787.2000
    ab € 0,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.