Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGLUX SG01S-C18 FOTODIODE, SIC UV-C , A=0.06MM2 TO18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253313
Hersteller:
     sglux SolGel Technologies
Herst.-Nr.:
     SG01S-C18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 270 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 0.2 fA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: TO-18
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, SGLUX, SG01S-C18, 2253313, 225-3313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,31*
    € 105,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,93*
    € 104,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,31*
    € 94,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,70*
    € 82,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,05*
    € 79,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,38*
    € 68,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.