Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONUMENT 3421V ERSATZ-ZÜNDSTEINE (5ER-PACK)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253152
Hersteller:
     Monument Tools
Herst.-Nr.:
     3421V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zündsteine
zündsteine
Laufzeit: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: -
  • Außenbreite: -
  • Gewicht: -
  • Außentiefe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Brennstoff-Füllmenge: -
  • Temperatur, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gasbrenner, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MONUMENT, 3421V, 2253152, 225-3152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,05*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Paket
    ab 4 Pakete
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.