Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LCMXO2-4000ZE-1TG144I FPGA, 4320 LOGIKZELLEN, TQFP-144, 100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253039
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-4000ZE-1TG144I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FPGA
Field Programmable Gate Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 115 I/O(s)
  • Anzahl der Makrozellen: 4320 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • Anzahl der Logikzellen: 4320 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bauform - Logikbaustein: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 1
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 115 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lattice cpld, cpld, FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-4000ZE-1TG144I, 2253039, 225-3039
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,40*
    € 29,52*
    € 5,90*
    ab € 23,54*
    € 44,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,77*
    € 34,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.