Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LCMXO2-2000HC-4TG100I PLD, 2112 LUTS, MACHXO2, 100TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252997
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-2000HC-4TG100I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: MachXO2
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 2000 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 4
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 80 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-2000HC-4TG100I, 2252997, 225-2997
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 13,83*
    € 17,18*
    Lager 139
    3265
    1
    € 14,99*
    ab € 12,44*
    € 22,19*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,82*
    € 32,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 19,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.