Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LCMXO2-640ZE-1TG100C FPGA, 640 LOGIKZELLEN, TQFP-100, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252972
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-640ZE-1TG100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FPGA
Field Programmable Gate Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 79 I/O(s)
  • Anzahl der Makrozellen: 640 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • Anzahl der Logikzellen: 640 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bauform - Logikbaustein: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 1
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 78 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lattice cpld, cpld, FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-640ZE-1TG100C, 2252972, 225-2972
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,23*
    € 13,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,46*
    € 13,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.