Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELDUC PTFA0100 FÜLLSTANDSSENSOR, HORIZONTAL, NO, 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251801
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTFA0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, celduc schwimmerschalter, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, CELDUC, PTFA0100, 2251801, 225-1801
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 19,01*
    € 22,39*
    1
    € 8,95*
    ab € 19,48*
    € 25,92*
    Lager 139
    1117
    1
    € 14,99*
    ab € 17,69*
    € 25,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,98*
    € 30,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    02-06-1103
    ab € 0,0579*
    Zubehör
    Molex
    03061023
    ab € 0,122*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.