Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABRACON ABFT-40.000MHZ-EVAL EVAL.BOARD, FREQUENZUMSETZER, 40MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251764
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABFT-40.000MHZ-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Abracon Corporation
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: Frequenzumsetzer
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ABFT-40.000MHZ
  • Kit-Anwendungsbereich: Taktgeber &, Timing
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prozessorkern: ABFT-40.000MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, ABRACON, ABFT-40.000MHZ-EVAL, 2251764, 225-1764
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 113,75*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,09*
    € 139,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,92*
    € 137,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,15*
    € 135,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,75*
    € 135,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abracon
    ABFT-40.000MHZ-T2
    ab € 25,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.