Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VCNL4010-GS08 ULS + NÄHERUNGSSENSOR, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251456
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCNL4010-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reflexionslichtschranke
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 895 nm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 13 Pin(s)
  • Bauform des Umgebungslichtsensors: SMD
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, 16 bit mikrocontroller, mikrocontroller, optische näherungsschalter, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Umgebungslicht-Fotosensoren, Wandler, VISHAY, VCNL4010-GS08, 2251456, 225-1456
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 1,20*
    € 1,51*
    Lager 139
    1545
    1
    € 14,99*
    ab € 1,73*
    € 4,57*
    1 Tag
    1786
    1
    € 5,95*
    ab € 3,23*
    € 5,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,57*
    € 5,4383
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    KW-5R5C105-R
    ab € 9,75*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC16F628A-I/SO
    ab € 2,28*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1445
    ab € 16,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.