Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN9260B-2-06 STECKERFILTER 2 SICHERG, MEDIZIN 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251213
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260B-2-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN9260B
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 2 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, netzentstörfilter 2a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN9260B-2-06, 2251213, 225-1213
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 12,48*
    € 15,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 12,39*
    € 17,74*
    1 Tag
    179
    1
    € 5,95*
    ab € 11,22*
    € 18,39*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,26*
    € 20,09*
    Lager 139
    82
    1
    € 14,99*
    ab € 11,28*
    € 21,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 6,96*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,13*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,60*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,61*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,70*
    Zubehör
    Vishay
    GBU4G-E3/51
    ab € 0,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.