Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN9264-2-06 STECKERFILTER, IEC, 2P-SCHALTER, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251203
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9264-2-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: FN 9264
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 2 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzfilter 1-Phasig, Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN9264-2-06, 2251203, 225-1203
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 5,90*
    ab € 12,28*
    € 15,26*
    Lager 139
    131
    1
    € 14,99*
    ab € 13,36*
    € 21,98*
    1
    € 8,95*
    ab € 15,50*
    € 24,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 7,00*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,19*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,63*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,57*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,73*
    Zubehör
    Vishay
    GBU4G-E3/51
    ab € 0,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.