Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MURATA LQH2HPN100MG0L LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 10UH, +/-20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2219233
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH2HPN100MG0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Drosseln
Spulen
Beschreibung: LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 10UH, +/-20%
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.73 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 10 MHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Induktivität: 10 ᄉH
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC Nennstrom: 700 mA
  • Bauform: 1008 [Metrisch 2520]
  • Product Range: Baureihe LQH2HP_G0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0988*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4883*
€ 0,58108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2627*
€ 0,31261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG