Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT BR-6.35 ABSTANDSHALTER F. LED, 6.35MM, LANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217992
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     BR-6.35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
Höhe: 6.35 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5.2 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, KINGBRIGHT, BR-6.35, 2217992, 221-7992
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    774
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,205*
    € 0,452*
    4 Tage
    2400
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,825*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,26* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP008023
    ab € 0,0327*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.