Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-57GGD LED, BI-POLAR, 5MM, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217954
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-57GGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-57GGD, 2217954, 221-7954
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    8500
    500
    Frei Haus
    ab € 0,145*
    € 0,235*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,34*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,135*
    € 0,658*
    Lager 139
    4958
    5
    € 14,99*
    ab € 0,274*
    € 0,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,33*
    Zubehör
    Kingbright
    BR-12.7
    ab € 0,244*
    Zubehör
    Kingbright
    BR-5.08
    ab € 0,209*
    Zubehör
    Kingbright
    BR-6.35
    ab € 0,205*
    Zubehör
    Kingbright
    BR-9.52
    ab € 0,223*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.