Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ARM MCB2929 EVALUIERUNGSBOARD F. LPC2929


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217845
Hersteller:
     ARM
Herst.-Nr.:
     MCB2929
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board arm
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorfamilie: LPC2000
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LPC2929, MDK-ARM-Evaluationstools, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: ARM968E-S
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prozessorkern: LPC2xxx
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MCB2929, 2217845, 221-7845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 388,36*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 410,27*
    € 488,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 404,93*
    € 481,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 388,36*
    € 462,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    LPC2929FBD144,551
    ab € 10,44*
    Zubehör
    Olimex
    ARM-USB-TINY-H
    ab € 57,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.