Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC14150-0 KABEL, 2.54MM, F/F, 150MM, 14POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217609
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FC14150-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
flachbandkabel 14 polig
Kabellänge - Imperial: 5.91 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2.54 mm
  • Anzahl der Positionen: 14 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel konfektioniert, fci flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, FC14150-0, 2217609, 221-7609
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,81*
    € 2,26*
    Lager 139
    51
    € 14,99*
    ab € 0,949*
    € 2,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 18 514 6324
    ab € 0,6668*
    Zubehör
    Harting
    09 18 514 7324
    ab € 0,6113*
    Zubehör
    Amphenol
    T821114A1R100CEU
    ab € 0,237*
    Zubehör
    Amphenol
    T821114A1S100CEU
    ab € 0,151*
    Zubehör
    Harting
    09 18 514 7323
    ab € 0,6758*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.