Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFR1H100 KONDENSATOR, 10æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217568
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 250 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: FR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFR1H100, 2217568, 221-7568
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,1413*
    € 0,1952*
    25
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,227*
    1 Tag
    204
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1605*
    € 0,3366*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0612*
    € 0,3907*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,068*
    € 0,5192*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5192*
    € 0,61785
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,3963*
    € 0,4716
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2718*
    € 0,32344
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2119*
    € 0,25216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1368*
    € 0,16279
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1345*
    € 0,16006
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.