Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPSD336K035R0300 KONDENSATOR, 33æF, 35V, 10%, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217472
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD336K035R0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
SMD
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3 ohm
  • Produktpalette: TPS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 707 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,91*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJD336K035RNJ
    ab € 0,647*
    Ähnlich
    Kemet
    T491D336K020AT
    ab € 0,256*
    Ähnlich
    Kemet
    T491D336K025AT
    ab € 0,638*
    Ähnlich
    Kemet
    T495X336K035ATE100
    ab € 1,52*
    Ähnlich
    Kemet
    T495X336K035ATE175
    ab € 1,47*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD336K020R0200
    ab € 0,30*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE336K035R0100
    ab € 1,26*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD336K035R0200
    ab € 0,98*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD336K035R0200
    ab € 0,794*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.