Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 324 STROMMESSZANGE, TRMS, AUTO, AC, 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215021
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 324
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Wechselstrom, max.: 400 A
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Messwert Widerstand, max.: 4 kohm
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Produktpalette: 320 Series
  • Backenöffnung, max.: 30 mm
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, FLUKE, FLUKE 324, 2215021, 221-5021
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 180,78*
    € 212,24*
    Frei Haus
    ab € 186,01*
    € 212,25*
    Frei Haus
    ab € 182,41*
    € 212,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 171,32*
    € 215,13*
    € 5,95*
    ab € 189,45*
    € 216,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 215,13*
    € 256,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 210,12*
    € 250,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 200,86*
    € 239,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,80*
    € 216,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,13*
    € 214,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 171,32*
    € 203,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035042
    ab € 1,64975*
    Zubehör
    Fluke
    681114
    ab € 67,10*
    Zubehör
    Fluke
    3971184
    ab € 89,35*
    Zubehör
    Fluke
    3521976
    ab € 35,96*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 39,00*
    Zubehör
    Fluke
    3971234
    ab € 188,78*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,53*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TL223-1
    ab € 94,82*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,97*
    Zubehör
    Fluke
    L210
    ab € 48,80*
    Zubehör
    Fluke
    C11XT
    ab € 32,09*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,46*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,39*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,25*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,75*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.