Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TCS-DL004-250-WH HIGH-SPEED-SCHUTZ-IC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211783
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TCS-DL004-250-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel
Netzschutz
Stromversorgung
Überspannungsschutz
Produktpalette: TCS-DL
  • Schutzbaustein: High-Speed-Überspannungsschutz-IC
  • Montageart: Leiterplatte - Oberflächenmontage
  • SPD-Typ: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Spitzenstoßstrom: -
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOURNS, TCS-DL004-250-WH, 2211783, 221-1783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,315*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.