Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIGILENT 240-000 KIT, ANALOGE AKTIVE/PASSIVE BAUELEMENTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211778
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Zur Verwendung mit: Systemplatinen von Digilent
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Analogue Part Kit
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DIGILENT, 240-000, 2211778, 221-1778
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 63,85*
    € 70,51*
    Frei Haus
    ab € 62,49*
    € 74,00*
    Lager 139
    Frei Haus
    ab € 104,69*
    € 111,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,38*
    € 132,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,50*
    € 129,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,01*
    € 127,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,69*
    € 124,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Maxim Integrated
    MAXQ7667AACM/V+
    ab € 13,67*
    Zubehör
    Pro'sKit
    608-330
    ab € 4,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.