Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447471102 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 1000UH 20% 11X11MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211759
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447471102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
entstördrossel 1mh
entstördrossel
RMS-Strom Irms: 600 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: WE-TIS
  • Sättigungsstrom (Isat): 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.5 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447471102, 2211759, 221-1759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,62*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1731C
    ab € 391,25*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,40*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,33*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,44*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.