Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744741102 LEIST.INDUKTIVITÄT 1000UH 5% 8.5X8.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211680
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744741102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
entstördrossel
RMS-Strom Irms: 290 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: WE-TI
  • Sättigungsstrom (Isat): 300 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 6 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744741102, 2211680, 221-1680
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    140
    Frei Haus
    ab € 1,13*
    € 1,44*
    Lager 139
    44
    1
    € 14,99*
    ab € 0,739*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK878B
    ab € 279,58*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,40*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,33*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,44*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.