Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744741101 LEIST.INDUKTIVITÄT 100UH 10% 8.5X8.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211675
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744741101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
drosselspule 100 μh
RMS-Strom Irms: 1.1 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: WE-TI
  • Sättigungsstrom (Isat): 900 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744741101, 2211675, 221-1675
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    140
    Frei Haus
    ab € 1,14*
    € 1,44*
    1 Tag
    143
    1
    € 5,95*
    ab € 1,16*
    € 1,94*
    Lager 139
    443
    1
    € 14,99*
    ab € 0,835*
    € 2,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,213*
    € 1,44347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 61,89*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 129,04*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 131,81*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 154,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.