Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74477450082 LEIST.INDUKTIVITÄT 0.82UH 20% 5.5X6.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211574
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74477450082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 5.4 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 820 nH
  • Produktpalette: WE-PD2
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.8 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.014 ohm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 5.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74477450082, 2211574, 221-1574
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,014*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1731C
    ab € 392,04*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,57*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.