Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447779233 LEIST.INDUKTIVITÄT 330UH 20% 7.6X7.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211565
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447779233
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 330 µH
  • Produktpalette: WE-PD
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 450 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 1.86 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 390 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 330 µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447779233, 2211565, 221-1565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,36*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    1296771+5090726+1467280
    ab € 53,95*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1731C
    ab € 391,25*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,40*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,33*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,44*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.