Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7440620015 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 1.5UH, 30%, 7X7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211468
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440620015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 4.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: WE-TPC
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.018 ohm
  • Produkthöhe: 2.3 mm
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7440620015, 2211468, 221-1468
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,60*
    Lager 139
    322
    1
    € 14,99*
    ab € 0,804*
    € 1,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,536*
    € 1,82784
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 61,88*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 129,82*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 132,68*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.