Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744025330 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 33UH, 20%, 3X3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211433
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744025330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 400 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: WE-TPC
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 620 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.96 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 2.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, smd drossel 33µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744025330, 2211433, 221-1433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,75*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 2750 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK878B
    ab € 267,78*
    Zubehör
    Duratool
    1296771+5090726+1467280
    ab € 53,93*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,49*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,51*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,92*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.