Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744032471 INDUKTIVITÄT, 470UH, 10%, 3.5X2.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211428
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744032471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 55 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 470 µH
  • Produktpalette: WE-LQ
  • Sättigungsstrom (Isat): 120 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 25 ohm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744032471, 2211428, 221-1428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,361*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK878B
    ab € 268,75*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,57*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.