Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS XV3560-2R7407-R KONDENSATOR, 400F, 2.7V, SUPER, EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148520
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XV3560-2R7407-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0032 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: XV
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1500 Stunden bei 65°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -5%, +10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 400 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.7 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 63 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, XV3560-2R7407-R, 2148520, 214-8520
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 10,65*
    € 18,17*
    20
    Frei Haus
    ab € 14,07*
    € 20,34*
    Lager 139
    17
    1
    € 14,99*
    ab € 13,47*
    € 24,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.