Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS HV0820-2R7305-R KONDENSATOR, 3F, 2.7V, SUPER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148483
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HV0820-2R7305-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 3f
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.08 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: HV
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 65°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.7 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 21 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, HV0820-2R7305-R, 2148483, 214-8483
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,98*
    € 1,34*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,83*
    € 2,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,777*
    € 2,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.