Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2097-200-DLF GASENTLADUNGSRÖHRE, 2000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148273
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2097-200-DLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 20 kA
  • Produktpalette: 2097
  • Ansprechstoßspannung: 2.7 kV
  • DC-Zündspannung: 2 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2097-200-DLF, 2148273, 214-8273
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.