Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2063-42-ALF GASENTLADUNGSRÖHRE, 420V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148264
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2063-42-ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 60 kA
  • Produktpalette: 2063
  • Ansprechstoßspannung: 1 kV
  • DC-Zündspannung: 420 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2063-42-ALF, 2148264, 214-8264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.