Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2052-23-SM-RPLF GASENTLADUNGSRÖHRE, 230V, 3E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148152
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2052-23-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Produktpalette: 2052
  • Ansprechstoßspannung: 700 V
  • DC-Zündspannung: 230 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 3 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2052-23-SM-RPLF, 2148152, 214-8152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,665*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,515*
    € 1,80285
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,385*
    € 1,64815
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.