Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI TTL-232R-RPI KABEL, DEBUG, TTL-232-USB, RPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2147356
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     TTL-232R-RPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1m black
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Umwandlungsart: USB/3.3V-TTL-Konverter
  • Produktpalette: -
  • Baudrate: 3 Mbaud
  • Wandleranschluss: 2.54mm-Buchsenleiste
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Chip: FT232R
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, USB-Adapterkabel, FTDI, TTL-232R-RPI, 2147356, 214-7356
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,17*
    € 27,81*
    Lager 139
    718
    € 14,99*
    ab € 19,28*
    € 29,27*
    1 Tag
    37
    Frei Haus
    ab € 24,15*
    € 35,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,89*
    € 34,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cable Power
    CPRP005
    ab € 3,66*
    Zubehör
    FTDI
    FT232RQ-REEL
    ab € 3,89*
    Zubehör
    FTDI
    RPI-HUB-MODULE
    ab € 36,04*
    Zubehör
    Raspberry Pi
    Raspberry Pi A+
    ab € 28,24*
    Zubehör
    Raspberry Pi
    Raspberry PI B+
    ab € 38,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.