Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM AK 50 B10 STROMWANDLER, 50A, AC 10V O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2146871
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AK 50 B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Produktpalette: AK-B Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: -
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lem stromwandler, aufsteckstromwandler, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, AK 50 B10, 2146871, 214-6871
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 235,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 334,20*
    € 397,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 317,22*
    € 377,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 286,00*
    € 340,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 265,58*
    € 316,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 260,67*
    € 310,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 255,73*
    € 304,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 250,78*
    € 298,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 235,65*
    € 280,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.