Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LF 205-S STROMWANDLER, 200A, FRONTPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2146855
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LF 205-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: LF Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Strommessbereich DC: -420A bis 420A
  • Ansprechzeit: -
  • Strommessbereich AC: -420A bis 420A
  • Sensorausgang: Geschlossene Schleife
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LF 205-S, 2146855, 214-6855
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 55,17*
    € 74,34*
    1 Tag
    148
    Frei Haus
    ab € 57,47*
    € 80,91*
    Lager 139
    142
    € 14,99*
    ab € 56,93*
    € 83,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,92*
    € 99,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,28*
    € 97,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,85*
    € 92,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,86*
    € 83,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,47*
    € 81,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,07*
    € 79,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,67*
    € 78,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,93*
    € 67,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22012031
    ab € 0,0916*
    Zubehör
    Molex
    22012037
    ab € 0,0597*
    Zubehör
    Molex
    08-50-0113
    ab € 4,07*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M410 KSSTMCZ100-
    ab € 1,45*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M510 KSSTMCZ100-
    ab € 3,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.