Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HAS 50-S STROMWANDLER, 50A, FRONTPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2146840
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HAS 50-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: HAS-S Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: -150A bis 150A
  • Ansprechzeit: 3 µs
  • Strommessbereich AC: -150A bis 150A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HAS 50-S, 2146840, 214-6840
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    80
    Frei Haus
    ab € 21,45*
    € 32,34*
    € 8,95*
    ab € 21,47*
    € 32,75*
    Lager 139
    122
    € 14,99*
    ab € 22,07*
    € 36,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,06*
    € 42,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,73*
    € 35,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,03*
    € 30,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,07*
    € 26,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22-01-1042
    ab € 0,0628*
    Zubehör
    Molex
    08-70-0048
    ab € 0,037*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-640441-4
    ab € 1,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.