Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 20J2K0E KERAMIKWIDERSTAND, 2K, 5%, 10W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145846
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     20J2K0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 20
  • Widerstandstechnologie: Keramik
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 720 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 47.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, 20J2K0E, 2145846, 214-5846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,22*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,79*
    € 4,5101
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.