Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ELT3KN028C SPULE 50MH +/-35% 1.4MA SP.ÜBERHÖHUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145720
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ELT3KN028C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität 50 mh
festinduktivität
Induktivität: 50 mH
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: -
  • Produktpalette: ELT-3KN
  • DC-Nennstrom: 1.4 mA
  • DC-Widerstand, max.: 250 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Induktivität: SMD
  • Induktivitätstoleranz: ± 35%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Festinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, PANASONIC, ELT3KN028C, 2145720, 214-5720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,528*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.