Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL GLCB01A1A BEGRENZUNGSSCHALTER, MINI, ARM, 1NC-1NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145022
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCB01A1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: 4.9 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Seitlicher Drehschalter
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel honeywell, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip66, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, GLCB01A1A, 2145022, 214-5022
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 63,80*
    € 88,19*
    Lager 139
    43
    Frei Haus
    ab € 83,07*
    € 109,49*
    Frei Haus
    ab € 90,85*
    € 118,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,49*
    € 130,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,87*
    € 128,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,19*
    € 119,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,44*
    € 112,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,07*
    € 98,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    GLZ301
    ab € 34,27*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015030+53019030
    ab € 20,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.