Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LTO100F50R00FTE3 DICKSCHICHTWIDERSTAND 50R 1% 100W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2144975
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO100F50R00FTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: LTO 100
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 375 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 15.76 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 50 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, LTO100F50R00FTE3, 2144975, 214-4975
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    59
    € 5,95*
    ab € 10,92*
    € 17,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,19*
    € 18,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.