Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CNEM10T EINSATZ, STIFT, 10P+E, 16A, 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2144564
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CNEM10T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakte
  • Produktpalette: CNE
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CNEM10T, 2144564, 214-4564
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,46*
    ab € 5,362*
    € 6,772*
    15 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 5,38*
    € 6,79*
    3 Tage
    18
    1
    € 6,50*
    ab € 5,56*
    € 7,22*
    1 Tag
    3
    1
    € 6,40*
    ab € 5,82*
    € 7,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,61*
    € 23,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ilme
    MHO10.20
    ab € 5,09*
    Zubehör
    Ilme
    MHP10L20
    ab € 13,06*
    Zubehör
    Ilme
    30350750
    ab € 4,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.