Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BA10393F-E2 KOMPARATOR, DUAL, 35VIN, 1.3US, 8SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2142986
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA10393F-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Universal
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Komparatorausgang: Open-Collector
  • Stromversorgung: Zweifache Spannungsversorgung, einfache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2V bis 36V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ROHM, BA10393F-E2, 2142986, 214-2986
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1383
    € 14,99*
    ab € 0,208*
    € 1,058*
    € 5,90*
    ab € 0,32*
    € 1,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    LM393DR2G
    ab € 0,0712*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    LM293DT
    ab € 0,241*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    LM293DT
    ab € 0,137*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    LM393DT
    ab € 0,117*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    LM393DT
    ab € 0,0916*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.