Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA GWS-500-12 SCHALTNETZTEIL,12V,42A,504W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2142974
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GWS-500-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Beschreibung: SCHALTNETZTEIL,12V,42A,504W
  • RoHS konform: Ja
  • Input Voltage AC Min: 85 V
  • Input Voltage AC Max: 264 V
  • Strom, Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgangstyp: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 42 A
  • Anzahl derᅠAusgangskanäle: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom: -
  • Stromausgang: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • max. Ausgangsleistung: 500 W
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil, Stromversorgung, Netzschutz, Netzteile, AC/DC-Wandler, AC/DC-Wandler im Gehäuse, ein Ausgang, TDK-LAMBDA, GWS-500-12, 751-1235
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,48*
€ 199,55*
Frei Haus
ab € 192,38*
€ 199,57*
Lager 139
Frei Haus
ab € 189,24*
€ 201,14*
Frei Haus
ab € 179,44*
€ 246,05*
Frei Haus
ab € 194,08*
€ 251,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD-002T-P0.5
ab € 0,0171*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHDR-12VS
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG