Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW04021M58FKED. DICKSCHICHTWIDERST. 1M58 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2141062
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04021M58FKED.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
VISHAY
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERST. 1M58 1% 0.063W 0402
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 1.58 Mohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0402 [Metrisch 1005]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe CRCW
Weitere Suchbegriffe: CRCW04021M58FKED.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00208*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,05985*
€ 0,07122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00859*
€ 0,01022
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00541*
€ 0,00644
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00412*
€ 0,0049
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00325*
€ 0,00387
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00227*
€ 0,0027
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00208*
€ 0,00248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG