Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0402523KFKED. DICKSCHICHTWIDERST. 523K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2141006
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0402523KFKED.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
VISHAY
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERST. 523K 1% 0.063W 0402
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 523 kohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0402 [Metrisch 1005]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe CRCW
Weitere Suchbegriffe: CRCW0402523KFKED.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00361*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,03266*
€ 0,03887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02142*
€ 0,02549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01182*
€ 0,01407
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00715*
€ 0,00851
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00545*
€ 0,00649
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00411*
€ 0,00489
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00361*
€ 0,0043
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ-2RKF5233X
ab € 0,00998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG