Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW080536K0FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 36K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2138997
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080536K0FKEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 36 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW080536K0FKEA., 2138997, 213-8997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00976*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05413*
    € 0,06441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01845*
    € 0,02196
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01473*
    € 0,01753
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01443*
    € 0,01717
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01376*
    € 0,01637
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01267*
    € 0,01508
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00976*
    € 0,01161
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X3602FTL
    ab € 0,00315*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003650
    ab € 0,00794*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF3602V
    ab € 0,00784*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEYJ363V
    ab € 0,00547*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU06F3602V
    ab € 0,0129*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.